Spiralb. D340N HSS 4,10mm geschl. FORMAT

Artikelnummer: Z00279695
EAN: 4317784112550
Herstellernummer: 4317784112550
FORMAT
Spiralb. D340N HSS 4,10mm geschl. FORMAT
Inkl. Steuern: 4,47 € VE 1 Stück Netto 3,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geschliffen, Format/1045 Spiralb. D340N HSS 4,10mm geschl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 119
F mm/U 0,100
Gusseisenwerkstoffe 22
Ausfuehrung Oberfläche dampfangelassen
D h8 mm 4,1
Stähle bis 850 N/mm2 22
Spirallänge (mm) 78

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen