Spiralb.D340TF HSSE 8,50mm geschl. FORMAT

Artikelnummer: Z00279814
EAN: 4317784263269
Herstellernummer: 4317784263269
Spiralb.D340TF HSSE 8,50mm geschl. FORMAT
Inkl. Steuern: 20,88 € VE 1 Stück Netto 17,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ TF, Oberfläche /1051 Spiralb.D340TF HSSE 8,50mm geschl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 165
F mm/U 0,125
Gusseisenwerkstoffe 26
D h8 mm 8,5
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 12
Stähle bis 850 N/mm2 36
Stähle bis 52 HRC 4
Stähle bis 42 HRC 10
Stähle bis 1400 N/mm2 13
Stähle bis 1000 N/mm2 18
Spirallänge (mm) 109
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen