Spiralb. D340TI HSSE 10,00mm geschl. FORMAT

Artikelnummer: Z00279782
EAN: 4317784519779
Herstellernummer: 4317784519779
Spiralb. D340TI HSSE 10,00mm geschl. FORMAT
Inkl. Steuern: 30,69 € VE 1 Stück Netto 25,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang, HSS Co5, DIN 340, Typ Ti Ausführung: Profilgeschliffen, Oberfläche . Rechtsschneidend, mit Kegelmantelanschliff. Anwendung: Besonders für Titan und Titanlegierungen, rost-, säure-, hitzebeständige und austenitische Stähle, Hastelloy , Inconel , Nimonic# # verwendbar. Attribute: f: 0,100 mm/U, Gesamtlänge: 184 mm, Ø h8: 10,0 mm, Spirallänge: 121 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 184
F mm/U 0,100
D h8 mm 10,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 12
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 8
Spirallänge (mm) 121
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen