Spiralb. D341N HSS gesch.20,00mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280341
EAN: 4317784266505
Herstellernummer: 4317784266505
Spiralb. D341N HSS gesch.20,00mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 36,50 € VE 1 Stück Netto 30,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrbuchsenbohrer MK/1089 Spiralb. D341N HSS gesch.20,00mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 275
F mm/U 0,315
Gusseisenwerkstoffe 22
D h8 mm 20,0
MK 2
Stähle bis 850 N/mm2 22
Spirallänge (mm) 177
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen