Spiralb. D341N HSS gesch.21,00mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280343
EAN: 4317784266529
Herstellernummer: 4317784266529
FORMAT
Spiralb. D341N HSS gesch.21,00mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 54,98 € VE 1 Stück Netto 46,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrbuchsenbohrer MK/1089 Spiralb. D341N HSS gesch.21,00mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 282
F mm/U 0,400
Gusseisenwerkstoffe 22
D h8 mm 21,0
MK 2
Stähle bis 850 N/mm2 22
Spirallänge (mm) 184
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen