Spiralb. D341N HSS gesch.32,00mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280356
EAN: 4317784266659
Herstellernummer: 4317784266659
Spiralb. D341N HSS gesch.32,00mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 194,60 € VE 1 Stück Netto 163,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrbuchsenbohrer MK/1089 Spiralb. D341N HSS gesch.32,00mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 397
F mm/U 0,500
Gusseisenwerkstoffe 22
D h8 mm 32,0
MK 4
Stähle bis 850 N/mm2 22
Spirallänge (mm) 248
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen