Spiralb. D341N HSS gesch.40,00mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280364
EAN: 4317784266734
Herstellernummer: 4317784266734
Spiralb. D341N HSS gesch.40,00mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 359,49 € VE 1 Stück Netto 302,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrbuchsenbohrer MK/1089 Spiralb. D341N HSS gesch.40,00mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 426
F mm/U 0,500
Gusseisenwerkstoffe 22
D h8 mm 40,0
MK 4
Stähle bis 850 N/mm2 22
Spirallänge (mm) 277
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen