Spiralb. D345N HSS 14,25mm MK gesch. FORMAT

Artikelnummer: Z00280042
EAN: 4317784110686
Herstellernummer: 4317784110686
Spiralb. D345N HSS 14,25mm MK gesch. FORMAT
Inkl. Steuern: 20,12 € VE 1 Stück Netto 16,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS geschliffen, Format/1080 Spiralb. D345N HSS 14,25mm MK gesch. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 212
F mm/U 0,250
Gusseisenwerkstoffe 25
D h8 mm 14,25
MK 2
Stähle bis 850 N/mm2 25
Spirallänge (mm) 114
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen