Spiralb. D345N HSS 35,00mm MK gesch. FORMAT

Artikelnummer: Z00280119
EAN: 4317784109611
Herstellernummer: 4317784109611
FORMAT
Spiralb. D345N HSS 35,00mm MK gesch. FORMAT
Inkl. Steuern: 115,25 € VE 1 Stück Netto 96,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS geschliffen, Format/1080 Spiralb. D345N HSS 35,00mm MK gesch. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 339
F mm/U 0,500
Gusseisenwerkstoffe 25
D h8 mm 35,00
MK 4
Stähle bis 850 N/mm2 25
Spirallänge (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen