Spiralb. D345N HSS 39,00mm MK gesch. FORMAT

Artikelnummer: Z00280127
EAN: 4317784109697
Herstellernummer: 4317784109697
Spiralb. D345N HSS 39,00mm MK gesch. FORMAT
Inkl. Steuern: 148,23 € VE 1 Stück Netto 124,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS geschliffen, Format/1080 Spiralb. D345N HSS 39,00mm MK gesch. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 349
F mm/U 0,500
Gusseisenwerkstoffe 25
D h8 mm 39,00
MK 4
Stähle bis 850 N/mm2 25
Spirallänge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen