Spiralb. D345N HSS rollg.37,00mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280008
EAN: 4317784108867
Herstellernummer: 4317784108867
Spiralb. D345N HSS rollg.37,00mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 68,07 € VE 1 Stück Netto 57,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS rollgewalzt/1083 Spiralb. D345N HSS rollg.37,00mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 344
F mm/U 0,500
D h8 mm 37,00
MK 4
Stähle bis 850 N/mm2 15
Spirallänge (mm) 195

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen