Spiralb. D345N HSS rollg.38,50mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00280011
EAN: 4317784108898
Herstellernummer: 4317784108898
Spiralb. D345N HSS rollg.38,50mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 79,47 € VE 1 Stück Netto 66,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS rollgewalzt/1083 Spiralb. D345N HSS rollg.38,50mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 349
F mm/U 0,500
D h8 mm 38,50
MK 4
Stähle bis 850 N/mm2 15
Spirallänge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen