Spiralb. D8037N HM 10,20mm FORMAT

Artikelnummer: Z00281115
EAN: 4317784125178
Herstellernummer: 4317784125178
FORMAT
Spiralb. D8037N HM 10,20mm FORMAT
Inkl. Steuern: 27,82 € VE 1 Stück Netto 23,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralbohrer, hartmetallbetückt/1191 Spiralb. D8037N HM 10,20mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 100
F mm/U 0,160
Gusseisenwerkstoffe 80
Kupfer, Messing, Bronzen 180
D h8 mm 10,2
Stähle bis 850 N/mm2 80
Stähle bis 60 HRC 10
Stähle bis 56 HRC 10
Stähle bis 52 HRC 20
Stähle bis 42 HRC 25
Stähle bis 1000 N/mm2 70
Spirallänge (mm) 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen