Spiralb.-Stz.D338 HSSE FU1-10,5mm geschl.TiNFORMAT

Artikelnummer: Z00279157
EAN: 4317784518857
Herstellernummer: 4317784518857
Spiralb.-Stz.D338 HSSE FU1-10,5mm geschl.TiNFORMAT
Inkl. Steuern: 156,00 € VE 1 Stück Netto 131,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft, Kunststoffkassette, Format Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Oberfläche TiN-beschichtet, Typ FU. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1023). Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm. Attribute: Anzahl Bohrer: 24 Stück, jeweils steigend: 0,5 + K.B* mm, Satzinhalt Ø h8: 1,0-10,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gusseisenwerkstoffe 40
Stähle bis 1000 N/mm2 18
Satzinhalt D h8 mm 1,0-10,5
Al, Al- und Mg-Leg. 70
Stähle bis 850 N/mm2 35
Stähle bis 42 HRC 13
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Anzahl Bohrer Stück 24
Kupfer, Messing, Bronzen 63
jeweils steigend mm 0,5 + K.B.*
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen