Spiralb.-Stz. D338N HSS 1-13,0mm geschl.TiNFORMAT

Artikelnummer: Z00278392
EAN: 4317784139472
Herstellernummer: 4317784139472
Spiralb.-Stz. D338N HSS 1-13,0mm geschl.TiNFORMAT
Inkl. Steuern: 176,14 € VE 1 Stück Netto 148,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spiralb.-Stz. D338N HSS 1-13,0mm geschl.TiNFORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 28
Kupfer, Messing, Bronzen 75
jeweils steigend mm 0,5
Gusseisenwerkstoffe 28
Satzinhalt D h8 mm 1,0-13,0
Anzahl Bohrer Stück 25
Stähle bis 1000 N/mm2 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen