Spiralb.-Stz. D338N HSS 1- 5,9mm geschl.TiNFORMAT

Artikelnummer: Z00278388
EAN: 4317784262729
Herstellernummer: 4317784262729
Spiralb.-Stz. D338N HSS 1- 5,9mm geschl.TiNFORMAT
Inkl. Steuern: 117,94 € VE 1 Stück Netto 99,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spiralb.-Stz. D338N HSS 1- 5,9mm geschl.TiNFORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 22
Stähle bis 850 N/mm2 28
Gusseisenwerkstoffe 28
jeweils steigend mm 0,1
Satzinhalt D h8 mm 1,0-5,9
Kupfer, Messing, Bronzen 75
Anzahl Bohrer Stück 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen