Spiralb.-Stz. D338N HSS 1- 5,9mm geschl. FORMAT

Artikelnummer: Z00278262
EAN: 4317784116725
Herstellernummer: 4317784116725
Spiralb.-Stz. D338N HSS 1- 5,9mm geschl. FORMAT
Inkl. Steuern: 78,59 € VE 1 Stück Netto 66,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1028 Spiralb.-Stz. D338N HSS 1- 5,9mm geschl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

jeweils steigend mm 0,1
Anzahl Bohrer Stück 50
Satzinhalt D h8 mm 1,0-5,9
Stähle bis 850 N/mm2 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen