Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,5mm geschl. FORMAT

Artikelnummer: Z00278879
EAN: 4317784139519
Herstellernummer: 4317784139519
Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,5mm geschl. FORMAT
Inkl. Steuern: 126,72 € VE 1 Stück Netto 106,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1030 Spiralb.-Stz. D338N HSSE 1-10,5mm geschl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

jeweils steigend mm 0,5 + K.B.*
Anzahl Bohrer Stück 24
Satzinhalt D h8 mm 1,0-10,5
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Stähle bis 850 N/mm2 10
Stähle bis 42 HRC 12
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen