VA Bohrer VHM 6537HA 3xd 4,60mm TiALN IK FORMAT

Artikelnummer: Z00281871
EAN: 4317784507530
Herstellernummer: 4317784507530
VA Bohrer VHM 6537HA 3xd 4,60mm TiALN IK FORMAT
Inkl. Steuern: 42,11 € VE 1 Stück Netto 35,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

DIN6537, 3 x D/1208 VA Bohrer VHM 6537HA 3xd 4,60mm TiALN IK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 150
F mm/U 0,055
Stähle bis 850 N/mm2 115
Stähle bis 1000 N/mm2 95
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 47
Gesamtlänge L1 mm 66
Stähle bis 1400 N/mm2 75
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Spirallänge l2 mm 24
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 48
D d1 gleich m7 mm 4,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen