VA Bohrer VHM 6537HA 5xd 3,30mm TiALN IK FORMAT

Artikelnummer: Z00282671
EAN: 4317784508599
Herstellernummer: 4317784508599
FORMAT
VA Bohrer VHM 6537HA 5xd 3,30mm TiALN IK FORMAT
Inkl. Steuern: 60,92 € VE 1 Stück Netto 51,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

DIN6537, 5 x D/1220 VA Bohrer VHM 6537HA 5xd 3,30mm TiALN IK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 66
F mm/U 0,045
Al, Al- und Mg-Leg. 165
D d1 gleich m7 mm 3,3
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 47
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 48
Spirallänge l2 mm 28
Stähle bis 850 N/mm2 115
Stähle bis 1400 N/mm2 75
Stähle bis 1000 N/mm2 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen