GÜHRING Bohrsenker (Ratio-Dreischneider) VHM, 5xD, DIN 6537, FT 200, Ø 3,1 mm

Artikelnummer: Z00415804
EAN: 4031093650809
GÜHRING Bohrsenker (Ratio-Dreischneider) VHM, 5xD, DIN 6537, FT 200, Ø 3,1 mm
Brutto Set-Preis 28,32 € Netto 23,80 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ratio-Dreischneider (Bohrsenker)

GÜHRING Typ 5518. VHM Ultrafeinstkorn. Blank, ausgespitzt nach Werksnorm, Seitenspanwinkel 28°.

- Zum Bohren ins Volle, ohne Anzentrieren, für positions- und formgenaue Bohrungen - Für sehr hohe Vorschübe und optimales Zentrieren, auch unter schwersten Bedingungen, z. B. Anbohren auf schrägen Flächen oder Ausbohren im unterbrochenen Schnitt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]