Bohrsenker (Ratio-Dreischneider) VHM, 5xD, DIN 6537, FT 200, Ø 3,3 mm

Artikelnummer: Z00415806
EAN: 4031093650823
Bohrsenker (Ratio-Dreischneider) VHM, 5xD, DIN 6537, FT 200, Ø 3,3 mm
Inkl. Steuern: 26,03 € VE 1 Stück Netto 21,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ratio-Dreischneider (Bohrsenker)

GÜHRING Typ 5518. VHM Ultrafeinstkorn. Blank, ausgespitzt nach Werksnorm, Seitenspanwinkel 28°.

- Zum Bohren ins Volle, ohne Anzentrieren, für positions- und formgenaue Bohrungen - Für sehr hohe Vorschübe und optimales Zentrieren, auch unter schwersten Bedingungen, z. B. Anbohren auf schrägen Flächen oder Ausbohren im unterbrochenen Schnitt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 h6 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 66
D H7 mm 3,3
Spirallänge l2 mm 28
Schaftlänge l3 mm 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen