Spiralbohrer HM-bestückt, DIN 8037, Typ N, Ø 16,0 mm

Artikelnummer: Z00416656
EAN: 4031093232494
Spiralbohrer HM-bestückt, DIN 8037, Typ N, Ø 16,0 mm
Inkl. Steuern: 53,97 € VE 1 Stück Netto 45,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gühring

- Mit Zylinderschaft und Mitnehmerlappen - Für den universellen Einsatz

GÜHRING Typ 703. Oberfläche , Nuten dampfbehandelt, HM K10/K20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 140
Ø (mm) 16,0
Spirallänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen