Spiralbohrer HM-bestückt, DIN 8037, Typ N, Ø 3,3 mm

Artikelnummer: Z00416606
EAN: 4031093231565
Spiralbohrer HM-bestückt, DIN 8037, Typ N, Ø 3,3 mm
Inkl. Steuern: 18,48 € VE 1 Stück Netto 15,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

- Mit Zylinderschaft und Mitnehmerlappen - Für den universellen Einsatz

GÜHRING Typ 703. Oberfläche , Nuten dampfbehandelt, HM K10/K20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 56
Ø (mm) 3,3
Spirallänge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen