Spiralbohrer HM-bestückt, DIN 8037, Typ N, Ø 3,4 mm

Artikelnummer: Z00416607
EAN: 4031093231572
Spiralbohrer HM-bestückt, DIN 8037, Typ N, Ø 3,4 mm
Inkl. Steuern: 17,89 € VE 1 Stück Netto 15,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

- Mit Zylinderschaft und Mitnehmerlappen - Für den universellen Einsatz

GÜHRING Typ 703. Oberfläche , Nuten dampfbehandelt, HM K10/K20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 56
Ø (mm) 3,4
Spirallänge (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen