Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ N, MK, Ø 12,80 mm

Artikelnummer: Z00443408
EAN: 4031093110860
Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ N, MK, Ø 12,80 mm
Inkl. Steuern: 56,76 € VE 1 Stück Netto 47,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel

GÜHRING Typ 345. Dampfbehandelt, verstärkter Kern.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 182
D h8 mm 12,80
MK 1
Spirallänge (mm) 101

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen