Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ N, MK, Ø 17,0 mm

Artikelnummer: Z00443475
EAN: 4250284734399
GÜHRING
Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ N, MK, Ø 17,0 mm
Inkl. Steuern: 36,83 € VE 1 Stück Netto 30,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N Imatec

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel

Dampfbehandelt, verstärkter Kern. Mit ausgeprägter Wärmebeständigkeit.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 223
D h8 mm 17,00
MK 2
Spirallänge (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen