Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ N, MK, Ø 18,5 mm

Artikelnummer: Z00443478
EAN: 4250284734498
GÜHRING
Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ N, MK, Ø 18,5 mm
Inkl. Steuern: 40,71 € VE 1 Stück Netto 34,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N Imatec

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel

Dampfbehandelt, verstärkter Kern. Mit ausgeprägter Wärmebeständigkeit.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 233
D h8 mm 18,50
MK 2
Spirallänge (mm) 135

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen