Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ N, MK, Ø 19,5 mm

Artikelnummer: Z00443480
EAN: 4250284734511
Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ N, MK, Ø 19,5 mm
Inkl. Steuern: 55,16 € VE 1 Stück Netto 46,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N Imatec

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel

Dampfbehandelt, verstärkter Kern. Mit ausgeprägter Wärmebeständigkeit.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 238
D h8 mm 19,50
MK 2
Spirallänge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen