GÜHRING Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ N, MK, Ø 27,50 mm

Artikelnummer: Z00443456
EAN: 4031093111737
GÜHRING Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ N, MK, Ø 27,50 mm
Brutto Set-Preis 174,66 € Netto 146,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel

GÜHRING Typ 345. Dampfbehandelt, verstärkter Kern.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D h8 mm 27,50
MK 3
Spirallänge 170 Millimeter
Gesamtlänge 291 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]