Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ VA, MK, Ø 12,50 mm

Artikelnummer: Z00443489
EAN: 4031093303835
GÜHRING
Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ VA, MK, Ø 12,50 mm
Inkl. Steuern: 63,24 € VE 1 Stück Netto 53,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ VA Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel

GÜHRING Typ 1262.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Mit großem Seitenwinkel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 182
D h8 mm 12,50
MK 1
Spirallänge (mm) 101
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen