Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ VA, MK, Ø 17,50 mm

Artikelnummer: Z00443500
EAN: 4031093304009
GÜHRING
Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ VA, MK, Ø 17,50 mm
Inkl. Steuern: 77,54 € VE 1 Stück Netto 65,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ VA Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel

GÜHRING Typ 1262.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Mit großem Seitenwinkel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 228
D h8 mm 17,50
MK 2
Spirallänge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen