GÜHRING Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ VA, MK, Ø 18,00 mm

Artikelnummer: Z00443501
EAN: 4031093304023
GÜHRING Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ VA, MK, Ø 18,00 mm
Brutto Set-Preis 74,84 € Netto 62,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ VA Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel

GÜHRING Typ 1262.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Mit großem Seitenwinkel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 2
Gesamtlänge 228 Millimeter
D h8 mm 18,00
Spirallänge 130 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]