GÜHRING Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ VA, MK, Ø 24,00 mm

Artikelnummer: Z00443513
EAN: 4031093304184
GÜHRING Spiralbohrer HSCO, DIN 345, Typ VA, MK, Ø 24,00 mm
Brutto Set-Preis 136,70 € Netto 114,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ VA Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Morsekegel

GÜHRING Typ 1262.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Mit großem Seitenwinkel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

MK 3
Gesamtlänge 281 Millimeter
D h8 mm 24,00
Spirallänge 160 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]