Spiralbohrer HSCO, extra kurz, DIN 1897, Typ N, Ø 12,0 mm

Artikelnummer: Z00431674
EAN: 4031093301152
Spiralbohrer HSCO, extra kurz, DIN 1897, Typ N, Ø 12,0 mm
Inkl. Steuern: 36,43 € VE 1 Stück Netto 30,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N, HSCO, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und NC-Maschinen

GÜHRING Typ 1259. Blank, ausgespitzt mit Kreuzanschliff, verstärkter Kern.

- Mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 102
D h8 mm 12,0
Spirallänge (mm) 51

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen