Spiralbohrer HSCO, extra kurz, DIN 1897, Typ UFL, Ø 3,8 mm

Artikelnummer: Z00431931
EAN: 4040389055716
GÜHRING
Spiralbohrer HSCO, extra kurz, DIN 1897, Typ UFL, Ø 3,8 mm
Inkl. Steuern: 3,65 € VE 1 Stück Netto 3,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSCO

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und NC-Maschinen - Mit Universal-Tieflochspirale

Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit und spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr. Ermöglicht größere Bohrtiefen ohne zu Lüften.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 55
D h8 mm 3,8
Spirallänge (mm) 22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen