GÜHRING Spiralbohrer HSCO Fire, extra kurz, DIN 1897, Typ GV, Ø 10,5 mm

Artikelnummer: Z00431916
EAN: 4031093351423
GÜHRING Spiralbohrer HSCO Fire, extra kurz, DIN 1897, Typ GV, Ø 10,5 mm
Brutto Set-Preis 34,77 € Netto 29,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GV, HSCO Fire, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und NC-Maschinen

GÜHRING Typ 2461.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Auch für Federstähle geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 89 Millimeter
D h8 mm 10,5
Spirallänge 43 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]