Spiralbohrer HSCO Fire, extra kurz, DIN 1897, Typ GV, Ø 15,5 mm

Artikelnummer: Z00431922
EAN: 4031093697071
GÜHRING
Spiralbohrer HSCO Fire, extra kurz, DIN 1897, Typ GV, Ø 15,5 mm
Inkl. Steuern: 75,42 € VE 1 Stück Netto 63,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GV, HSCO Fire, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und NC-Maschinen

GÜHRING Typ 2461.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Auch für Federstähle geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 115
D h8 mm 15,5
Spirallänge (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen