Spiralbohrer HSCO Fire, kurz, DIN 338, Typ GT 100, Ø 13,0 mm

Artikelnummer: Z00433194
EAN: 4031093349321
Spiralbohrer HSCO Fire, kurz, DIN 338, Typ GT 100, Ø 13,0 mm
Inkl. Steuern: 45,78 € VE 1 Stück Netto 38,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GT 100, HSCO Fire, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft.

GÜHRING Typ 2459. Mit ausgespitzter Querschneide, verstärkter Kern.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Mit großem Spanraum

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 151
D h8 mm 13,0
Spirallänge (mm) 101
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen