GÜHRING Spiralbohrer HSCO Fire, kurz, DIN 338, Typ GT 100, Ø 5,7 mm

Artikelnummer: Z00433144
EAN: 4031093348744
GÜHRING Spiralbohrer HSCO Fire, kurz, DIN 338, Typ GT 100, Ø 5,7 mm
Brutto Set-Preis 14,87 € Netto 12,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GT 100, HSCO Fire, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft.

GÜHRING Typ 2459. Mit ausgespitzter Querschneide, verstärkter Kern.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Mit großem Spanraum

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 93 Millimeter
Spirallänge 57 Millimeter
D h8 mm 5,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]