Spiralbohrer HSCO Fire, lang, DIN 340, Typ GT 100, Ø 1,0 mm

Artikelnummer: Z00421821
EAN: 4031093694582
Spiralbohrer HSCO Fire, lang, DIN 340, Typ GT 100, Ø 1,0 mm
Inkl. Steuern: 19,08 € VE 1 Stück Netto 16,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GT 100, HSCO Fire, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Für tiefliegende Bohrungen

GÜHRING Typ 396. Mit ausgespitzter Querschneide. Verstärkter Kern.

- Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit - Mit großem Spanraum

Zum Bohren in legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 850 N/mm², Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle sowie Vergütungs- und Einsatzstähle.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 56
D h8 mm 1,0
Spirallänge (mm) 33
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen