Spiralbohrer HSCO, kurz, DIN 338, Typ VA/Ti, Ø 0,9 mm

Artikelnummer: Z00433328
EAN: 4031093183864
GÜHRING
Spiralbohrer HSCO, kurz, DIN 338, Typ VA/Ti, Ø 0,9 mm
Inkl. Steuern: 4,77 € VE 1 Stück Netto 4,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ VA/Ti, , Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft

GÜHRING Typ 605. Mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 32
D h8 mm 0,9
Spirallänge (mm) 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen