Spiralbohrer HSCO M42, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 12,0 mm

Artikelnummer: Z00433670
EAN: 4031093283144
GÜHRING
Spiralbohrer HSCO M42, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 12,0 mm
Inkl. Steuern: 31,33 € VE 1 Stück Netto 26,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N (M42), , Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft

GÜHRING Typ 1146. Blank, ausgespitzt mit Kreuzanschliff, verstärkter Kern.

- Mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 151
D h8 mm 12,0
Spirallänge (mm) 101

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen