GÜHRING Spiralbohrer HSCO M42, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 5,7 mm

Artikelnummer: Z00433622
EAN: 4031093282505
GÜHRING Spiralbohrer HSCO M42, kurz, DIN 338, Typ N, Ø 5,7 mm
Brutto Set-Preis 7,94 € Netto 6,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ N (M42), , Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft

GÜHRING Typ 1146. Blank, ausgespitzt mit Kreuzanschliff, verstärkter Kern.

- Mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 93 Millimeter
Spirallänge 57 Millimeter
D h8 mm 5,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]