Spiralbohrer HSCO TiN, extra kurz, DIN 1897, Typ GU, Ø 1,1 mm

Artikelnummer: Z00431793
EAN: 4031093652353
GÜHRING
Spiralbohrer HSCO TiN, extra kurz, DIN 1897, Typ GU, Ø 1,1 mm
Inkl. Steuern: 5,07 € VE 1 Stück Netto 4,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GU, HSCO TiN, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und NC-Maschinen

GÜHRING Typ 5520. Ausgespitzt Form AW (Werksnorm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 28
D h8 mm 1,1
Spirallänge (mm) 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen