GÜHRING Spiralbohrer HSCO TiN, extra kurz, DIN 1897, Typ GU, Ø 1,2 mm

Artikelnummer: Z00431794
EAN: 4031093652360
GÜHRING Spiralbohrer HSCO TiN, extra kurz, DIN 1897, Typ GU, Ø 1,2 mm
Brutto Set-Preis 4,00 € Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ GU, HSCO TiN, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und NC-Maschinen

GÜHRING Typ 5520. Ausgespitzt Form AW (Werksnorm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 30 Millimeter
D h8 mm 1,2
Spirallänge 8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]