Spiralbohrer HSCO TiN, extra kurz, DIN 1897, Typ GU, Ø 10,0 mm

Artikelnummer: Z00431873
EAN: 4031093653299
GÜHRING
Spiralbohrer HSCO TiN, extra kurz, DIN 1897, Typ GU, Ø 10,0 mm
Inkl. Steuern: 11,89 € VE 1 Stück Netto 9,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ GU, HSCO TiN, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und NC-Maschinen

GÜHRING Typ 5520. Ausgespitzt Form AW (Werksnorm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 89
D h8 mm 10,0
Spirallänge (mm) 43
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen