GÜHRING Spiralbohrer HSCO TiN, extra kurz, DIN 1897, Typ GU, Ø 2,3 mm

Artikelnummer: Z00431805
EAN: 4031093652476
GÜHRING Spiralbohrer HSCO TiN, extra kurz, DIN 1897, Typ GU, Ø 2,3 mm
Brutto Set-Preis 3,00 € Netto 2,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GU, HSCO TiN, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und NC-Maschinen

GÜHRING Typ 5520. Ausgespitzt Form AW (Werksnorm).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D h8 mm 2,3
Gesamtlänge 40 Millimeter
Spirallänge 13 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]