GÜHRING Spiralbohrer HSCO TiN, extra kurz, Typ DIN 1897, Typ GT80,Ø 1,6 mm

Artikelnummer: Z00431686
EAN: 4031093296489
GÜHRING Spiralbohrer HSCO TiN, extra kurz, Typ DIN 1897, Typ GT80,Ø 1,6 mm
Brutto Set-Preis 7,12 € Netto 5,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ GT80, HSCO TiN, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und NC-Maschinen

GÜHRING Typ 1228. Spezialausspitzung.

- Für langspanende Werkstoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 34 Millimeter
D h8 mm 1,6
Spirallänge 10 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]