Spiralbohrer HSCO TiN, extra kurz, Typ DIN 1897, Typ GT80,Ø 18,0 mm

Artikelnummer: Z00431787
EAN: 4031093297837
GÜHRING
Spiralbohrer HSCO TiN, extra kurz, Typ DIN 1897, Typ GT80,Ø 18,0 mm
Inkl. Steuern: 59,11 € VE 1 Stück Netto 49,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ GT80, HSCO TiN, Gühring

- Profilgeschliffen - Mit Zylinderschaft - Zum Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und NC-Maschinen

GÜHRING Typ 1228. Spezialausspitzung.

- Für langspanende Werkstoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 123
D h8 mm 18,0
Spirallänge (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen